Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEL1630K
Cod. Produttore
EL1630K
Cod. EAN
8015646858832

Informazioni di prodotto

N.2 BLIND SIDE PANELS 1600X300MM 7035

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: N.2 Blind Side Panels 1600x300mm 7035

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

294 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

1596 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Blind Side Panels coppia 1600x300 mm colore grigio 7035 per pannelli modulari