Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC3
Cod. Produttore
MC3
Cod. EAN
8016692635644

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coppia matrici
  • Uso: Conn. Multi Contact
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Serie: CEMC3
  • Produttore: Cembre SPA
  • Materiale: Alta qualità
Ti presentiamo CEMC3, il rivoluzionario prodotto che non può mancare nella tua routine quotidiana. Scopri di più sulle straordinarie caratteristiche di questo prodotto esclusivo: - Realizzato con **materiali di alta qualità** per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in una varietà di **colori vibranti** per adattarsi al tuo stile unico - Design elegante e moderno, ideale per ogni occasione - Leggero e compatto per un utilizzo comodo e pratico ovunque tu sia - Tecnologia innovativa per prestazioni ottimali e risultati sorprendenti Non perdere l'opportunità di sperimentare il meglio con CEMC3! Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI X CONN.MULTI CONTACTMC3 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

sezione

4 mm² 6 mm²

gamma AWG

12 10

stampo per pressatura

intaglio

applicazione

raccordi per cavi isolati

Produttore

Coppia matrici per connettori Multi Contact, inserto per crimpatrice, alta qualità e durata