Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE16-15
Cod. Produttore
KE16-15
Cod. EAN
8016692553672

Informazioni di prodotto

  • Sezione tubetti: 4-16 mm²
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Compatibilità: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Serie: MKE16-15
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Capicorda
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici progettate per il pressaggio trapezoidale di tubetti con sezioni da 4 a 16 mm². Realizzate con materiali resistenti per garantire precisione e durata nell'applicazione su bussole d'estremità per cavi, assicurano una connessione elettrica affidabile e di qualità. Ideali per operatori del settore elettrico che necessitano di strumenti specifici per il trattamento e la preparazione dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI X TUBETTI SEZ.4-16 MKE16-15 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

16 ... 16 mm²

Produttore

Coppia matrici tubetti sez.4-16 mmq per crimpatrice manuale Italia