Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEKE4-15
Cod. Produttore
KE4-15
Cod. EAN
8016692553696

Informazioni di prodotto

  • Sezione tubetti: 0,3-4
  • Tipo prodotto: Matrici
  • Utilizzo: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Capicorda
  • Serie: CEKE4-15
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici per tubetti con sezioni da 0,3 a 4 mm², progettate per il pressaggio trapezoidale di bussole d'estremità per cavi. Adatte per lavorazioni su conduttori con gamma AWG da 22 a 12, garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura elettrica. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI X TUBETTI SEZ.0,3-4KE4-15 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Bussole d'estremità per cavi

stampo per pressatura

Pressaggio trapezoidale

sezione

0,3 ... 4 mm²

gamma AWG

22 ... 12

Produttore

Coppia matrici tubetti sez.0,3-4 mmq utensili manuali