Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMH10/16-15
Cod. Produttore
MH10/16-15
Cod. EAN
8016692553726

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coppia matrici
  • Compatibilità: Connessioni HR, HSV
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Robustezza: Elevata
  • Durata: Eccezionale
  • Precisione: Connessione sicura
  • Serie: CEMH10/16-15
Coppia di matrici esagonali per pressatura, progettate per connettori a pressione utilizzati su sezioni di cavi elettrici da 6 a 8 AWG. Realizzate con materiali resistenti per garantire precisione e durata durante l'applicazione, queste matrici sono ideali per operazioni di crimpatura affidabili su capicorda e connettori, assicurando una connessione stabile e sicura nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La CEMH10/16-15 è una coppia di matrici progettate per connessioni HR e HSV, specificamente per sezioni di dimensione 1. Realizzate con materiali di alta qualità, queste matrici offrono una robustezza e una durata eccezionali, rendendole ideali per applicazioni elettriche. La loro precisione nella lavorazione garantisce una connessione sicura e affidabile, fondamentale per qualsiasi progetto elettrico. Scegliere la CEMH10/16-15 significa optare per un prodotto di eccellenza nel settore elettrico.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

10 ... 16 mm²

gamma AWG

8 ... 6

Produttore

Coppia matrici connessioni HR HSV sez. 10-16 mmq elettrico