› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Matrici M295-520 alta qualità per settore elettrico installazione ergonomica

Cod. Rexel CEM295-520
Cod. Produttore M295-520
Cod. EAN 8016692792163

Informazioni principali

  • Descrizione: COPPIA MATRICI M295-520
  • Materiale: Alta qualità
  • Durabilità: Superiore
  • Uso: Professionale
  • Installazione: Ergonomica
  • Finitura: Accurata
  • Collegamento: Sicuro e affidabile
  • Serie: M295-520

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici M295-520 progettate per applicazioni elettriche, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura e lavorazione dei materiali conduttori. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e performance costanti nel tempo, ideali per professionisti del settore elettrico che richiedono strumenti di alta qualità per lavori di installazione e manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La coppia di matrici M295-520 rappresenta un elemento essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità nel campo elettrico. Realizzate con materiali di prima scelta, queste matrici offrono una resistenza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro impegnative. La loro progettazione ergonomica facilita l'uso e l'installazione, rendendole ideali per professionisti e appassionati del settore elettrico. Con una finitura accurata e una lavorazione precisa, le matrici M295-520 assicurano un collegamento sicuro e affidabile, riducendo al minimo il rischio di malfunzionamenti. Scegliere queste matrici significa optare per un prodotto che combina funzionalità e robustezza, perfetto per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

stampo per pressatura

Esagonale

Matrici M295-520 alta qualità per settore elettrico installazione ergonomica