Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMN24RF-50
Cod. Produttore
MN24RF-50
Cod. EAN
8016692590769

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMN24RF-50
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Dimensioni: 120 mm
  • Tipo: Matrici KN50
  • Applicazione: Isolati
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
Coppia di matrici KN50 progettate per la pressatura di capicorda tubolari isolati e connettori. Realizzate per garantire una compressione ovale precisa, sono compatibili con una gamma di sezioni AWG da 3 a 250. La lunghezza di 120 mm assicura una maneggevolezza ottimale durante l’utilizzo, rendendo queste matrici uno strumento affidabile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI KN50 X ISOLATI 120MMMN24RF-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

120 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

Matrici KN50 per isolati 120mm² coppia utensili manuali