Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMMT50-50
Cod. Produttore
MMT50-50
Cod. EAN
8016692557977

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Classe protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 5MMT50-50
  • Applicazione: Giunti M.T.
  • Tipo: Inserto/matrice
  • Serie: CEMMT50-50
  • Certificazioni: Non specificato
Coppia di matrici KN50 progettate per la pressatura di giunti in media tensione, specifiche per l’utilizzo con capicorda e connettori ad alta tensione. Realizzate per garantire una compressione circolare precisa e affidabile, assicurano un collegamento elettrico stabile e duraturo. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono resistenza e performance elevate durante le operazioni di giunzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI KN50 X GIUNTI M.T. 5MMT50-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Compressione circolare

sezione

35 ... 50 mm²

Produttore

Matrice KN50 coppia per giunti cavi 50mmq crimpatura manuale