Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC35-U
Cod. Produttore
MC35-U
Cod. EAN
8016692555911

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80kN
  • Compatibile con: CMC35-U
  • Tipo: Matrici per connettori
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEMBRE
  • Applicazione: Capicorda
Coppia di matrici HT81 progettate per connettori a C, ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e performance elevate, queste matrici sono compatibili con dispositivi specifici per il montaggio e la manutenzione di componenti elettrici. La loro configurazione assicura un collegamento sicuro e stabile, facilitando il lavoro degli operatori nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI 80KN X CONNETT. A CMC35-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

35 ... 35 mm²

Produttore

Coppia matrici 80kN per connettori CEMC35-U installazione elettrica