Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC35
Cod. Produttore
MC35
Cod. EAN
8016692555171

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Classe protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Applicazione: Connettore C 3
  • Tipo: Inserto/matrice HT45
  • Serie: CEMC35
Coppia di matrici HT45 progettate per la pressatura di connettori a cavo non isolato di sezione 3. Realizzate per garantire una compressione ovale precisa e affidabile, assicurano una connessione elettrica stabile e duratura. Ideali per applicazioni professionali nel campo dei raccordi per cavi non isolati, offrono resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI HT45 X CONNETT.A C 3MC35 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

35 ... 35 mm²

gamma AWG

1 ... 1

Produttore

Coppia matrici HT45 per connettori C 35mmq utensili manuali