Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMC25
Cod. Produttore
MC25
Cod. EAN
8016692555164

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Coppia matrici HT45
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Costruzione robusta
  • Durata: Affidabile e duratura
  • Classificazione: 100106
  • Serie: CEMC25
  • Uso: Connessioni stabili
Coppia di matrici HT45 progettata per la pressatura di raccordi per cavi non isolati, con stampo a compressione ovale. Adatta per una gamma di cavi AWG da 5 a 3, garantisce una connessione affidabile e sicura nei lavori di cablaggio elettrico. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni ottimali nelle applicazioni di compressione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La CEMC25 è una coppia di matrici HT45 progettate per una connessione affidabile e duratura. Realizzate con materiali di alta qualità, queste matrici offrono prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La loro costruzione robusta garantisce resistenza e stabilità, rendendole ideali per una vasta gamma di utilizzi. Con una classificazione merceologica di 100106, la CEMC25 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e efficienza nelle connessioni elettriche.

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

16 ... 25 mm²

gamma AWG

5 ... 3

Produttore

Coppia matrici HT45 per connettori 16-25mmq elettrico manuale