Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME48-U
Cod. Produttore
ME48-U
Cod. EAN
8016692556093

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 80KN
  • Compatibilità: 240ME48-U
  • Tipo: matrici esagonali
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEME48-U
  • Produttore: Cembre SPA
COPPIA DI MATRICI ESAGONALI CON UNA FORZA DI 80 KN E UNA LUNGHEZZA DI 240 MM, IDEALI PER APPLICAZIONI ELETTRICHE CHE RICHIEDONO AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE. QUESTE MATRICI GARANTISCONO UNA RESISTENZA OTTIMALE E UNA LUNGA DURATA NEL TEMPO, ADATTE PER LAVORI DI CRIMPATURA SU CAVI E COMPONENTI ELETTRICI. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 240ME48-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

240 ... 240 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 80KN crimpatura elettrica CEME48-U