Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME17
Cod. Produttore
ME17
Cod. EAN
8016692555355

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 70 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45
  • Serie: CEME17
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Funzione: Inserto per aggraffatrice
  • Utilizzo: Coppia matrici
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nell'applicazione, queste matrici sono ideali per operazioni di crimpatura affidabili e di alta qualità. Le dimensioni HT45 x 70M assicurano una perfetta adattabilità agli strumenti compatibili, ottimizzando l'efficienza e la sicurezza nelle lavorazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 70MME17 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 70 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 x 70mm per crimpatrice manuale