Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME12
Cod. Produttore
ME12
Cod. EAN
8016692555331

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Dimensioni: HT45 x 50mm
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CEME12
  • Uso: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali HT45 x 50M progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate con materiali resistenti e di alta qualità, garantiscono precisione e durata nel tempo durante le operazioni di crimpatura elettrica. Ideali per applicazioni professionali nel settore degli accessori elettrici, assicurano un collegamento affidabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 50MME12 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

50 ... 50 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 50MM PER CRIMPATRICE