Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME9
Cod. Produttore
ME9
Cod. EAN
8016692555317

Informazioni di prodotto

  • Volt: HT45
  • Dimensioni: 35 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Utilizzo: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEME9
  • Applicazione: Capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate in materiale resistente, garantiscono precisione e durata durante l’utilizzo con stampi esagonali. Adatte per lavorare con sezioni AWG 2, offrono affidabilità e performance elevate in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 35MME9 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

35 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

Matrice esagonale HT45 35mm per crimpatrice utensili manuali