Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME7
Cod. Produttore
ME7
Cod. EAN
8016692555300

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 35 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Serie: CEME7
Coppia di matrici esagonali HT45 x 35 mm specificamente progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire precisione e affidabilità nell’applicazione su cavi di sezione AWG 2, assicurano una connessione stabile e duratura. Questi utensili sono ideali per operazioni di crimpatura esagonale, offrendo resistenza e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità impiegati. Adatte all’uso professionale nel settore elettrico per facilitare l’installazione e la manutenzione di impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 35MME7 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

2

Max. AWG-size

2

sezione

25 ... 35 mm²

gamma AWG

2 ... 2

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 35MM PER CRIMPATRICE