Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME24
Cod. Produttore
ME24
Cod. EAN
8016692555386

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEME24
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Modello: HT45 X 120
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: Capicorda
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali HT45 x 120 progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una crimpatura precisa e affidabile su una gamma di sezioni AWG da 3 a 250, assicurano una connessione elettrica stabile e duratura. Ideali per applicazioni nel settore elettrico che richiedono strumenti di alta qualità per la lavorazione dei conduttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 120ME24 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

95 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 120MMQ PER CRIMPATRICE