Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM173
Cod. Produttore
M173
Cod. EAN
8016692555256

Informazioni di prodotto

  • Tipo: matrici esagonali
  • Modello: HT45 E173
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: acciaio
  • Uso: capicorda
  • Serie: CEM173
COPPIA DI MATRICI ESAGONALI HT45 E173, progettate per la pressatura di raccordi per cavi isolati. Questi utensili garantiscono una connessione sicura e affidabile, grazie alla loro forma esagonale che assicura una perfetta adattabilità e una distribuzione uniforme della pressione durante l'installazione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza, contribuiscono a mantenere l'integrità dei cavi e a facilitare il lavoro degli operatori. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 E173M173 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi isolati

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

10 ... 70 mm²

Produttore

Matrici esagonali HT45 coppia per crimpatrice E173