Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM75
Cod. Produttore
M75
Cod. EAN
8016692555195

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45 E75
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Utilizzo: Inserto/Capicorda
  • Serie: CEM75
Coppia di matrici esagonali HT45 e E75, progettate per la pressatura di raccordi per cavi non isolati. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nell'applicazione elettrica, queste matrici assicurano una connessione affidabile e sicura nei lavori di cablaggio professionale. Ideali per operatori che richiedono strumenti di alta qualità per la lavorazione di cavi elettrici non isolati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 E75M75 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

16 ... 16 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali HT45 E75 per crimpatrice manuale