Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM158
Cod. Produttore
M158
Cod. EAN
8016692555249

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45
  • Compatibilità: CEM158
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Serie: E158
  • Produttore: Cembre SPA
  • Uso: Inserto/aggraffatrice
Coppia di matrici esagonali HT45 E158 progettate per la pressatura di raccordi per cavi non isolati. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nell'applicazione, sono ideali per un utilizzo professionale nel settore elettrico. Le matrici esagonali assicurano una pressatura uniforme e affidabile, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 E158M158 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

63 ... 70 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali HT45 per crimpatrice Cembre