Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME20
Cod. Produttore
ME20
Cod. EAN
8016692555379

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 95 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Lunghezza: 95 mm
  • Serie: CEME20
  • Uso: Inserto matrici
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate in materiale resistente per garantire durata e precisione nell’applicazione, sono adatte per lavorare con conduttori di sezione AWG 3. Ideali per l’uso con strumenti di pressatura specifici, assicurano una connessione sicura e affidabile nei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 95MME20 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 3

Produttore

Matrici esagonali HT45 x 95mm per crimpatrice Cembre