Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME19
Cod. Produttore
ME19
Cod. EAN
8016692555362

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 95 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: E19
  • Quantità: Coppia
  • Marca: Cembre
Coppia di matrici esagonali HT45 x 95M progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una crimpatura precisa e affidabile su conduttori con sezione compresa tra 2 e 3 AWG, assicurano una connessione elettrica stabile e duratura. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, queste matrici offrono resistenza e durata nel tempo, facilitando il lavoro di installazione e manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 95MME19 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 95 mm²

gamma AWG

3 ... 2

Produttore

Matrici esagonali HT45 x 95mm per crimpatrice CEME19