Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME14
Cod. Produttore
ME14
Cod. EAN
8016692555348

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 45 x 70 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEME14
  • Produttore: Cembre SPA
  • Utilizzo: Inserto/aggraffatrice
Coppia di matrici esagonali HT45 x 70M progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Ideali per lavorazioni su conduttori con sezione compresa tra 1 e 2 AWG, garantiscono precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, sono compatibili con strumenti di pressatura esagonali, offrendo un'ottima soluzione per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 70MME14 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

50 ... 70 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Coppia matrici esagonali HT45 x 70mm per crimpatrice manuale