Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME10
Cod. Produttore
ME10
Cod. EAN
8016692555324

Informazioni di prodotto

  • Materiale: HT45 resistente
  • Dimensioni: 50 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: CEME10
  • Presenza: Coppia
  • Uso: Professionale e preciso
Coppia di matrici esagonali HT45 x 50 mm progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Ideali per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, queste matrici sono compatibili con gamme AWG da 1 a 2. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e precisione durante l’utilizzo. Perfette per applicazioni professionali nel settore elettrico, facilitano l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La CEME10 è una coppia di matrici esagonali di alta qualità, realizzate in materiale resistente HT45. Con dimensioni di 50 mm, queste matrici sono progettate per garantire prestazioni elevate e una lunga durata. Ideali per applicazioni elettriche, offrono una soluzione affidabile per le vostre esigenze meccaniche. La loro struttura esagonale consente un'ottima presa, facilitando l'uso in una varietà di progetti. Scegli la CEME10 per un lavoro preciso e professionale.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

2

sezione

35 ... 50 mm²

gamma AWG

2 ... 1

Produttore

Coppia matrici esagonali HT45 50mm per applicazioni elettriche