Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME3
Cod. Produttore
ME3
Cod. EAN
8016692555287

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45 acciaio
  • Dimensione: 16 mm
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEME3
  • Uso: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate in materiale resistente per garantire durata e affidabilità durante l'uso, sono adatte per la lavorazione di conduttori con sezione AWG 6. Questo set assicura una pressatura precisa e uniforme, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 16MME3 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

6

Max. AWG-size

6

sezione

16 ... 16 mm²

gamma AWG

6 ... 6

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 16MM CRIMPATRICE CEMBRE