Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME30
Cod. Produttore
ME30
Cod. EAN
8016692555393

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Materiale: HT45
  • Dimensioni: 150 mm
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe Etim: EC001282
  • Serie: CEME30
Coppia di matrici esagonali HT45 x 150 progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Questi utensili garantiscono una connessione sicura e affidabile per applicazioni elettriche, con una gamma AWG da 250 a 300. La forma esagonale assicura una pressatura uniforme e precisa, ideale per lavori di alta qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 150ME30 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

250 kcmil

Max. AWG-size

300 kcmil

sezione

150 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 250

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 150MMQ PER CRIMPATRICE