Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME2
Cod. Produttore
ME2
Cod. EAN
8016692555270

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Dimensione: 10 mm
  • Materiale: HT45 acciaio
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEME2
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali HT45 progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione su cavi con sezione AWG 8. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nell’applicazione, assicurano una connessione affidabile e sicura nelle installazioni elettriche. Ideali per utilizzi professionali nel settore dell’elettricità, offrono performance elevate e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 X 10MME2 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

8

Max. AWG-size

8

sezione

10 ... 10 mm²

gamma AWG

8 ... 8

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI HT45 10MM UTENSILI MANUALI CEMBRE