Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM215-C
Cod. Produttore
M215-C
Cod. EAN
8016692556970

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Coppia matrici
  • Forma: Esagonale
  • Compatibilità: E215
  • Serie: S/13
  • Utilizzo: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e precisione nelle operazioni di crimpatura, assicurano un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, queste matrici facilitano il lavoro con utensili specifici, migliorando l’efficienza e la qualità delle connessioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI E215 S/13M215-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

60 ... 150 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali E215 per crimpatrice utensili manuali