Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM208-C
Cod. Produttore
M208-C
Cod. EAN
8016692556963

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado di protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: E208
  • Tipo: Coppia matrici esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
Coppia di matrici esagonali E208 S/13 progettate per la pressatura di capicorda e connettori per alta tensione. Realizzate con materiali resistenti, garantiscono una compressione ovale precisa e affidabile, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, queste matrici offrono prestazioni elevate e facilità d’uso durante le operazioni di crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI E208 S/13M208-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori per alta tensione

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

120 ... 120 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI E208 PER CRIMPATRICE INDUSTRIALE