Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM173-C
Cod. Produttore
M173-C
Cod. EAN
8016692556949

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Matrici esagonali
  • Compatibilità: E173 S/13
  • Utilizzo: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: E173
  • Applicazione: Capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate con materiali resistenti per garantire precisione e durata nel tempo, queste matrici assicurano una connessione affidabile ed efficiente nei lavori di installazione elettrica. Ideali per applicazioni professionali che richiedono strumenti specifici per la lavorazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI E173 S/13M173-C CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

54,6 ... 70 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali E173 per crimpatrice utensili manuali