Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK19-50
Cod. Produttore
MK19-50
Cod. EAN
8016692792439

Informazioni di prodotto

  • Serie: CEMK19-50
  • Resistenza carico: 50KN
  • Norma: DIN48
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Design: Esagonale
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiali: Alta qualità
  • Funzione: Serraggio ottimale
Coppia di matrici esagonali progettate per pressatura con forza di 50 kN, conformi alla normativa DIN48. Realizzate per garantire precisione e affidabilità nell'applicazione su capicorda e connettori a pressione, offrono una perfetta adattabilità e durata nel tempo. Ideali per lavori di pressatura elettrica che richiedono alta qualità e prestazioni costanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La coppia di matrici esagonali CEMK19-50 è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni industriali. Realizzate secondo la norma DIN48, queste matrici offrono una resistenza di carico fino a 50KN, rendendole ideali per utilizzi in contesti che richiedono robustezza e precisione. Il design esagonale facilita un serraggio ottimale, assicurando una connessione sicura e stabile. Grazie alla loro costruzione di alta qualità, queste matrici sono perfette per operazioni di assemblaggio e manutenzione in ambito elettrico, contribuendo a garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni. L'attenzione ai dettagli e la scelta dei materiali rendono il prodotto un alleato indispensabile per professionisti del settore.

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

70 ... 95 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 50KN DIN48 per elettrico