Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEMK20
Cod. Produttore
MK20
Cod. EAN
8016692553740

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Inserto matrice
  • Standard: DIN K 20
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio
  • Serie: CEMK20
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Capicorda/aggraffatrice
  • Dimensioni: S/45MK20
Coppia di matrici esagonali per pressatura conformi alla normativa DIN K 20, progettate per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Realizzate in materiale resistente, garantiscono una pressatura precisa e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni sicure e durature. Lo stampo esagonale assicura una distribuzione uniforme della forza durante la pressatura, migliorando la qualità del collegamento e la sicurezza dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA .MATR.ESAG. DIN K 20 S/45MK20 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

95 ... 120 mm²

Produttore

Matrice esagonale DIN K20 S/45 per crimpatrice utensili manuali