Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME30L-50
Cod. Produttore
ME30L-50
Cod. EAN
8016692578453

Informazioni di prodotto

  • Serie: EC001282
  • Tecnologia: Inserto/matrice
  • Tipo: Esagonale
  • Modello: B35-50
  • Compatibilità: 1ME30L-50
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Materiale: Alta resistenza
  • Uso: Professionale
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile, sono compatibili con una gamma AWG da 250 a 300. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicurano precisione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI B35-50 X 1ME30L-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

250 kcmil

Max. AWG-size

300 kcmil

sezione

120 ... 150 mm²

gamma AWG

300 ... 250

Produttore

Coppia matrici esagonali B35-50 150 mmq utensili manuali punzonatura