Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME24L-50
Cod. Produttore
ME24L-50
Cod. EAN
8016692578446

Informazioni di prodotto

  • Tipo: matrici esagonali
  • Modello: B35-50 x 1
  • Compatibilità: ME24L-50
  • Applicazione: crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: accoppiamento resistente
  • Serie: CEME24L-50
  • Funzione: inserto per aggraffatrice
Coppia di matrici esagonali per pressatura, progettate per l’utilizzo con capicorda e connettori a pressione. Adatte a conduttori con sezione compresa tra 35 e 50 mm², garantiscono una pressatura precisa e affidabile. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, sono ideali per applicazioni elettriche professionali che richiedono strumenti di alta qualità e precisione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI B35-50 X 1ME24L-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

95 ... 120 mm²

gamma AWG

250 ... 3

Produttore

Coppia matrici esagonali B35-50 120 mmq utensili manuali