Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME12.17-U
Cod. Produttore
ME12.17-U
Cod. EAN
8016692556031

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: X50-7
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Uso: capicorda
  • Serie: CEME12.17-U
Coppia di matrici esagonali con una forza di pressione di 80 kN, progettate per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di lavorazione di materiali elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo, assicurano una perfetta conformità agli standard tecnici del settore. Questi componenti sono essenziali per chi opera nell'ambito dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici, offrendo performance elevate e sicurezza nell'utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X50-7ME12.17-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

50 ... 70 mm²

Produttore

Matrice esagonale 80kN coppia X50-7 per crimpatrice elettrica