Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME9.20-U
Cod. Produttore
ME9.20-U
Cod. EAN
8016692556017

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 80KN
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Compatibilità: X35-9ME9.20-U
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Inserto/matrice
  • Serie: CEME9.20-U
Coppia di matrici esagonali con capacità di 80 kN, ideali per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Progettate per garantire affidabilità e durata nel tempo, queste matrici sono adatte per lavorazioni su materiali elettrici, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nelle operazioni. La loro struttura robusta le rende uno strumento essenziale per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X35-9ME9.20-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

35 ... 95 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 80kN per crimpatrice utensili manuali