Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME10.24-U
Cod. Produttore
ME10.24-U
Cod. EAN
8016692556024

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Compatibilità: 50-ME10.24-U
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Applicazione: Capicorda
  • Serie: CEMBRE
  • Materiale: Acciaio resistente
COPPIA DI MATRICI ESAGONALI CON UNA FORZA DI 80 KN, PROGETTATE PER APPLICAZIONI ELETTRICHE CHE RICHIEDONO AFFIDABILITÀ E PRESTAZIONI ELEVATE. IDEALI PER LAVORI DI CRIMPATURA SU CAVI E TERMINALI, GARANTISCONO UNA CONNESSIONE SICURA E DURATURA. LA COSTRUZIONE ROBUSTA ASSICURA RESISTENZA NEL TEMPO E PRECISIONE NELL’UTILIZZO. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 50-ME10.24-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

50 ... 120 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 80kN crimpatura professionale utensili manuali