Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME5.7-U
Cod. Produttore
ME5.7-U
Cod. EAN
8016692556000

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 80KN
  • Dimensione: 25 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: ME5.7-U
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Compatibilità: Per Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali con una forza di 80 kN, progettate per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di pressatura. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti, queste matrici assicurano una perfetta conformità delle connessioni esagonali, migliorando la qualità e la sicurezza degli impianti. Realizzate con materiali di alta qualità, offrono durata e performance costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 25-ME5.7-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

25 ... 35 mm²

Produttore

Matrice esagonale 80KN coppia per crimpatrice installazione elettrica