Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME37-U
Cod. Produttore
ME37-U
Cod. EAN
8016692556079

Informazioni di prodotto

  • Forza: 80KN
  • Dimensioni: 185 mm
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEME37-U
Coppia di matrici esagonali progettate per applicazioni elettriche che richiedono una forza di 80 kN e una lunghezza di 185 mm. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, sono ideali per operazioni di crimpatura precise e sicure. Queste matrici assicurano una perfetta adattabilità e prestazioni elevate, contribuendo a un lavoro efficiente e professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 185ME37-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

150 ... 185 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN PER CRIMPATRICE USO ELETTRICO