Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME3.14-U
Cod. Produttore
ME3.14-U
Cod. EAN
8016692555997

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpaggio: 80KN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Dimensione: 16 mm
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: inserto/matrice
  • Serie: ME3.14-U
  • Produttore: Cembre SPA
COPPIA DI MATRICI ESAGONALI CON UNA FORZA DI 80 KN, PROGETTATE PER APPLICAZIONI ELETTRICHE CHE RICHIEDONO RESISTENZA E PRECISIONE NELLA LAVORAZIONE DI COMPONENTI. QUESTE MATRICI GARANTISCONO UNA TENUTA AFFIDABILE E UNA DURATA ELEVATA, ADATTE PER USI PROFESSIONALI NEL SETTORE ELETTRICO. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 16-ME3.14-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

16 ... 70 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 80kN crimpatura professionale elettrico