Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME30-U
Cod. Produttore
ME30-U
Cod. EAN
8016692556055

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpatura: 80 kN
  • Dimensione matrice: 150
  • Tipo matrice: Esagonale
  • Applicazione: Crimpatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: ME30-U
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali con capacità di 80 kN per 150 mm, progettate per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e prestazioni ottimali nel tempo. Ideali per operazioni che richiedono forza elevata e stabilità, queste matrici sono componenti essenziali per attrezzature di crimpatura e lavorazioni su cavi elettrici. La loro struttura esagonale consente un adattamento perfetto e una distribuzione uniforme della pressione, migliorando l’efficienza del processo di connessione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 150ME30-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

150 ... 150 mm²

Produttore

Matrici esagonali 80KN coppia per crimpatrice installazioni elettriche