Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME29-U
Cod. Produttore
ME29-U
Cod. EAN
8016692556048

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 80KN
  • Compatibilità: 120ME29-U
  • Tipo: matrici esagonali
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEME29-U
Coppia di matrici esagonali progettate per applicazioni elettriche che richiedono una forza di 80 kN su 120 mm. Realizzate con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle operazioni di crimpatura e assemblaggio di componenti elettrici. Ideali per garantire connessioni precise e sicure, assicurando prestazioni elevate e costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 120ME29-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori tubolari

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

120 ... 120 mm²

Produttore

Matrice esagonale 80KN coppia per crimpatrice elettrica compatta