Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME2.19-U
Cod. Produttore
ME2.19-U
Cod. EAN
8016692555980

Informazioni di prodotto

  • Forza crimpaggio: 80KN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Dimensione: 10 mm
  • Serie: CEME2.19-U
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Compatibilità: capicorda
  • Produttore: Cembre SPA
COPPIA DI MATRICI ESAGONALI CON UNA FORZA DI 80 KN, IDEALI PER APPLICAZIONI ELETTRICHE CHE RICHIEDONO PRESSIONE E PRECISIONE NELLA REALIZZAZIONE DI CONNESSIONI AFFIDABILI. QUESTE MATRICI GARANTISCONO DURATA E RESISTENZA, ADATTE A USI PROFESSIONALI NEL SETTORE DEI MATERIALI ELETTRICI. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN X 10-ME2.19-U CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

10 ... 95 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 80KN PER CRIMPATRICI ELETTRICHE