Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME29-50
Cod. Produttore
ME29-50
Cod. EAN
8016692557823

Informazioni di prodotto

  • Forza nominale: 50 kN
  • Tipo matrice: esagonale
  • Compatibilità: 120ME29-50
  • Applicazione: crimpatrice/capicorda
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEMBRE SPA
  • Utilizzo: aggraffatrice
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura con una forza di 50 kN e una lunghezza di 120 mm. Questi utensili sono ideali per l'uso con capicorda e connettori a pressione, garantendo una connessione elettrica sicura e duratura. Realizzate con materiali resistenti, assicurano precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura esagonale, fondamentali per lavori di alta qualità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 120ME29-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

250 kcmil

Max. AWG-size

250 kcmil

sezione

120 ... 120 mm²

Produttore

Matrici esagonali 50kN 120mm per crimpatrice manuale