Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM96-50
Cod. Produttore
M96-50
Cod. EAN
8016692557618

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: E96
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/capicorda
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEM96-50
  • Produttore: Cembre SPA
Coppia di matrici esagonali per pressatura con forza di 50 kN, progettate specificamente per raccordi di cavi non isolati. Questi utensili garantiscono una pressatura precisa e affidabile, assicurando connessioni elettriche sicure e durature. Realizzate con materiali resistenti, le matrici offrono una lunga durata nel tempo e un'elevata performance durante l'utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E96M96-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Raccordi per cavi non isolati

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

25 ... 25 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN per crimpatrice E96