Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM215-50
Cod. Produttore
M215-50
Cod. EAN
8016692557687

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Compatibilità: E215M215-50
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Classe ETIM: EC001282
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEM215
  • Uso: Capicorda
COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E215, progettata per la pressatura di capicorda e connettori a pressione con forza di compressione fino a 50 kN. Le matrici esagonali assicurano una connessione elettrica affidabile e duratura, garantendo una distribuzione uniforme della pressione durante l'operazione di pressatura. È fondamentale utilizzare le matrici solo con il connettore inserito per evitare danni e assicurare una corretta esecuzione della pressatura. Questo prodotto è indicato per applicazioni professionali nel settore dei materiali elettrici, offrendo precisione e sicurezza nell'installazione di connettori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E215M215-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Compressione ovale

sezione

170 ... 170 mm²

Produttore

Coppia Matrici Esagonali 50kN per Crimpatrice E215