› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Coppia matrici esagonali 50kN per crimpatrice E140

Cod. Rexel CEM140-50
Cod. Produttore M140-50
Cod. EAN 8016692557649

Informazioni principali

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Compatibilità: E140
  • Classe ETIM: EC001282
  • Uso: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: E140
  • Applicazione: Capicorda

Descrizione del prodotto

Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione. Realizzate per offrire una forza di compressione di 50 kN, garantiscono una connessione elettrica sicura e affidabile. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicurano precisione e durata nel tempo durante le operazioni di crimpatura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E140M140-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

Caratteristiche tecniche

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

54,6 ... 54,6 mm²

Coppia matrici esagonali 50kN per crimpatrice E140