Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEME37-50
Cod. Produttore
ME37-50
Cod. EAN
8016692557854

Informazioni di prodotto

  • Forza di serraggio: 50KN
  • Compatibilità: 185ME37-50
  • Tipo: Matrici esagonali
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Classe ETIM: EC001282
  • Serie: CEMBRE SPA
  • Uso: Capicorda
Coppia di matrici esagonali progettate per la pressatura di capicorda e connettori a pressione, con una forza di 50 kN e una lunghezza di 185 mm. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono una pressatura precisa e affidabile su conduttori con gamma AWG da 300 a 350. Realizzate per garantire resistenza e durata nel tempo, assicurano una connessione stabile e sicura nei lavori di installazione e manutenzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN X 185ME37-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

Min. AWG-size

300 kcmil

Max. AWG-size

350 kcmil

sezione

150 ... 185 mm²

gamma AWG

350 ... 300

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN 185mmq utensili manuali punzonatura