Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM113-50
Cod. Produttore
M113-50
Cod. EAN
8016692557625

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo: matrici esagonali
  • Compatibilità: E113M113-50
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: acciaio resistente
  • Serie: CEMBRE
  • Utilizzo: capicorda
Coppia di matrici esagonali per pressatura con forza di 50 kN, specificamente progettate per l'uso con capicorda e connettori a pressione. Realizzate per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura, queste matrici assicurano una connessione elettrica sicura e duratura. Ideali per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrono resistenza e durata elevate grazie a materiali di qualità e a una progettazione ottimizzata per la pressatura esagonale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E113M113-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda e connettori a pressione

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

35 ... 35 mm²

Produttore

Coppia matrici esagonali 50kN per crimpatrice CEM113-50