Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEM173-50
Cod. Produttore
M173-50
Cod. EAN
8016692557663

Informazioni di prodotto

  • Forza di crimpatura: 50 kN
  • Tipo di matrice: Esagonale
  • Compatibilità: E173
  • Classe ETIM: EC001282
  • Applicazione: Crimpatrice/aggraffatrice
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Serie: CEM173
  • Uso: Capicorda
Coppia di matrici esagonali per pressatura con una forza di 50 kN, progettate per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di crimpatura di capicorda tubolari isolati e connettori. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e performance costanti, queste matrici sono ideali per applicazioni elettriche che richiedono un pressaggio sicuro e uniforme. La forma esagonale consente una presa ottimale sui componenti, facilitando il lavoro di assemblaggio e manutenzione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN E173M173-50 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001282 - Inserto/matrice per crimpatrice/aggraffatrice/capicorda

applicazione

Capicorda tubolari isolati e connettori

stampo per pressatura

Esagonale

sezione

10 ... 70 mm²

Produttore

COPPIA MATRICI ESAGONALI 50KN PER CRIMPATRICE INDUSTRIALE